画像準備中

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09474976 品番121-3903
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。
これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。
これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。
このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。
特長. <ul> <li>低煙ゼロハロゲン900um </li> <li>/600umタイトバッファーREACH </li> <li>およびRoHS材料準拠高い </li> <li>光学性能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>データセンター </li> <li>データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の </li> <li>構内 </li> <li>配線 </li> <li>ビデオ、データ、音声に </li> <li>対応 </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。

仕様
長さ = 1m
伝播モード = マルチモード
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 900μm
外被色 = バイオレット
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM4
動作温度 Max = +60℃
シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする