画像準備中

RS PRO USBケーブル, Micro USB B → USB A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09475177 品番122-3018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RS Pro防水Micro USB-Bケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水Micro USB-Bケーブルアセンブリシリーズです。
このIP67ケーブルアセンブリは、黒色の28 AWGケーブルと頑丈な熱可塑樹脂ハウジングコネクタで構成されています。
コンタクトは高品位の銅合金製で、金めっきが施されています。
これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。
特長と利点. IP67定格. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = Micro USB B
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
保護等級 = IP67
代表規格 = IP67等級, IP68等級, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする