RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。
IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。
シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。
コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。
ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。
これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。
特長と利点:. IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能