RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、ステンレススチールRS Pro のこの一体型シャフトカラーは、優れたラジアルサポートとアキシャルサポートを提供するように設計されています。
ドライブシャフトやギアボックスアセンブリなどの用途に最適です。
シャフトカラーは 304 グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備え、長寿命を実現しています。
付属の止めねじを使用して固定することができるため、取り付けが簡単です。
シャフト自体に傷やマークを付けずに、しっかりとした固定を実現できます。
カラーのボアは 20 mm で、外径は 32 mm 、幅は 14 mm です。
このカラーを使用することで、高い精度と信頼性が実現されています。
農業、自動車、産業環境で広く使用されています。
代表的な用途には、シャフト上のベアリングの位置や、シャフトに沿ったアイテムの分離などがあります。
特長と利点. RS Pro ワンピースシャフトカラー . 304 グレードステンレススチール製 .耐腐食性 .シングルワイド .外径 32 mm .幅 14 mm .シャフト径: 20 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 です .ねじ止めRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。