RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。
ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。
フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。
スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。
滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。
この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。
特長. <ul> <li>100 MHzでのインピーダンス100 </li> <li>Ω25 MHzでの </li> <li>インピーダンス </li> <li>6 Ωフェライト </li> <li>材質1 </li> <li>開口 </li> <li>部開閉式 </li> <li>クランプフィルタータイプ </li> </ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。
ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。
RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。