画像準備中

RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09476209 品番123-3537
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドアやメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO IDM-8351デュアル測定デジタルマルチメータ(DMM). RS PRO IDM-8351は、他に類のない機能を備えており、このクラスで最高の測定速度を発揮します。この機器は、AC / DC電圧、AC / DC電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、導通ブザー、ダイオードテスト、静電容量、周波数、温度など12種類の測定機能を実行できます。 また、補助機能には、最大 / 最小値、dB、dBm、比較、測定値保持、アルゴリズムなどがあります。RS PRO IDM-8351の特長には、VFDディスプレイ、最大120,000カウント、基本DC電圧精度0.012 %、USB / RS232Cインターフェースなどがあります。USBインターフェイスを使用する場合は、USBCDC又はUSBTMCモードを選択することができ、USBTMCを選択すると、GPIBインターフェイスとまったく同じ方法でマルチメータを操作することができます。. RS PRO IDM-8351の主な特長は何ですか.. 120,000カウント、VFDディスプレイ 二重測定、デュアルディスプレイ 基本精度( DC 電圧): 0.012 % 測定速度(低速、中速、高速)を選択可能 True RMS(AC/AC+DC)測定 12 種類の測定機能 多くの補助機能 デジタル I/O (デュアルモードを実現) 寸法: 265 x 107 x 302 mm 重量:約 2.9 kg 標準的な RS-232CとUSB デバイスインターフェース ( USBCDC と USBTMC モードをサポート). 選択可能な測定速度 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品中では、最速の測定速度を実現しており、低 / 中 / 高速の3種類の測定速度を選択できます。たとえば、 DC 電圧は高速モードで 1 秒あたり 320 回の読み取り値に達し、測定ごとに有効性を最大限に高めることができます。 便利なデジタル I / O 機能 RS PRO IDM-8351のデジタルI/Oには、一般モードと自己定義モードの2種類のモードがあります。一般モードの場合、デジタルI / Oは、比較機能の結果に基づいて、Hi Fail、Lo Fail、Pass、又はEOM (測定結果)として出力されます。さらに、外部トリガ入力も提供されます。自己定義モードの場合、外部制御を実行するために、4つのピン(SET1 → SET4)に出力条件を定義できます。 測定項目と機能 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品と比べると、さまざまな測定項目と機能を多く備えています。IDM8351には、主な測定項目が12種類あります(AC電圧 / 電流、DC電圧 / 電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、温度、周波数、ダイオード / 導通ブザーテスト、静電容量の測定機能など)。. RS PRO IDM-8351には、保証が付いていますか.. RS PRO IDM-8351 2重測定マルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。. 付属品. ユーザーマニュアル / ドライバ / ソフトウェア(CD-ROM収録)、安全指示書、テストリード、電源コード. 安全性に関するガイドライン 電気テスト装置を使用する場合は、安全上の問題を回避するために、適切な作業手順と安全上の注意事項についてユーザーマニュアルを参照することをお勧めします。

仕様
マルチメータタイプ = ベンチ
モデル番号(P) = . IDM8351
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大温度測定 = +300℃
最大周波数 = 10kHz
DC電流測定分解能 = 100nA dc
抵抗測定分解能 = 1mΩ
静電容量測定分解能 = 0.01nF
最高交流電流精度 = ±0.5 % + 100桁mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする