※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
キー溝の加工のチエックに使用することが多い種類、サイズが色々あるので助かります
セットのピンゲージの中で使用頻度の多いものはいつの間にかなくなっているので、補充用として購入しました。
使用上に問題無し。輸出用に非該当証明書をモノタロウ殿経由で依頼した際に、書類発行費用と送付納期が掛かる事が判明した。輸出予定ある方は注意頂いたい。
端面溝の公差確認之為、問題なく使用してます。価格も手ごろだと思います。
長さの寸法正確にどれも50ミリ揃っていると良いのですが。
0.01の精度の検査に使用してますが、安心して使用させて頂いてます。
全く問題ございません。ケースもしっかりしており、保管にも便利です。
9.9〜10mmの寸法違いのものを5本ほど購入したのですが、ケースに記載された測定値はいずれも0.0〜+/-0.1umで使用目的には十分でした。