画像準備中

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,125 x 40 x 21mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09476769 品番124-1912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プルラッチには、ラッチフックとキャッチが付属しています。
RS Pro ステンレススチール製調節式トグル. RS Pro 調節式トグルラッチはステンレススチール製です。
この調節式ラッチは、耐腐食性ラッチが必要な食品コンテナや海洋機器向けの優れたソリューションです。
トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。
独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。
トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。
RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチ / フック 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。
ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
材質 = ステンレススチール
調整可能 = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 125 x 40 x 21mm
長さ = 125mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする