画像準備中

6082T6 Aluminium Angle,25mmx25mmx3mmx1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード09476945 品番124-3641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 25mm
高さ = 25mm
厚さ = 3mm
材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする