曜日別特売

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09476979品番124-6399
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。
固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械

仕様
定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 12mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = ファストン、はんだラグ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
長さ = 32.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする