RS PRO テストプローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード09478580品番124-7404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

直角バックプローブリードセット. RS Pro Back赤 / 黒の直角プローブを使用すれば、狭い場所でも測定できます。
装着されたシリコンリードにはソケットが付いているので、あらゆる標準4 mmプラグに接続できます。
特長と利点. 2色(黒 / 赤) 外径0.7 mm (0.028インチ)のバックプローブピン 長さ: 300 mm 頑丈なスチール製

仕様
定格電流 = 10A
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする