画像準備中

RS PRO Hi Visジャケット 男女兼用 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09478686 品番124-8198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。
このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。
視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。
フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。
特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意

仕様
サイズ = L → XL
色 = 黄
服のタイプ = 作業用ジャケット
性別 = 男女兼用
フード = なし
生地特性 = Hi-Vis
外側材質 = ポリエステル
EN規格 = EN20471 Class 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする