RS Pro Hi-Vis若者 / 子供向けベスト. RS Pro Hi-Vis若者や子供向けベストは、扱いやすいフロントファスナーを備え、子供が自分でベストを着脱できます。
高視認性が重要な用途に最適なベストです。
ワープニットが125 gのポリエステル100 %製で、反射テープにより視認性が向上しています。
このベストは、フックとループファスナー式のため、子供でも簡単に扱えます。
特長と利点:. Hi-Vis若者や子供向けベスト 100 %ポリエステル ワープニット125 g 反射テープ 高い視認性 フロントファスナー フックとループ開閉式 子供にも使いやすい 高視認性が不可欠な用途に最適 快適. 用途:. 修学旅行 学校遠足 屋外活動 夜間のウォーキング