Pozidrivビット 2 PZ1、PZ2 プラスビット 2 PH1、PH2 Torxビット 2 T20、T25 マグネット式ビットホルダ 1. RS Proトーションビット7個セット. RS Proトーションビット7個セットは、最も人気の高いねじビットを便利なセットに詰めて提供します。
トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。
これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。
マグネット式ビットホルダが付属します。
特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダの長さ: 50 mm