Pozidrivビット x 2: PZ1、PZ2 プラスビット x 2: PH1、PH2 Torxビット x 2: T20、T25 マグネット式ビットホルダ x 1. RS Pro TiN CVDビット7本セット. RS Pro TiN CVDビット7本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。
TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。
高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95 HRcを誇ります。
コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。
マグネット式ビットホルダが付属します。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットは25 mm長でTiN CVDコーティング加工 マグネット式ビットホルダは50 mm長