画像準備中

RS PRO ドライバビットセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09479815 品番125-0442
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Pozidrivビット 3 PZ1、PZ2 2 プラスビット 3 PH1、PH2 2 Torxビット 6 T10、T15、T20、T25、T30、T40 六角レンチ 3 4 mm、5 mm、6 mm ナットセッター 6 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、11 mm、13 mm 磁気ビットホルダ 1 1/4インチ六角アダプター 1 ハンドラチェット 1. RS Proビット ナットセッター24個セット. RS Proカラーリングビット ナットセッター24個セットでは、人気のある充実したねじビット ナットセッターの製品シリーズを1つの便利なセットにまとめています。
色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。
磁気ビットホルダが付属。
さらに、1/4インチ六角アダプタとハンドラチェットも付属しています。
特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm

仕様
タイプ = ドライバビットセット
個数 = 24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする