曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09480050
品番
125-2188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

RS Proフレキシブルボラード. RS Pro保護ボラードは柔軟性に優れたポリウレタン製ボラードで、破壊したりねじったりすることはできません。
このボラードはスチール製ベースプレートで地面に固定され、耐腐食性でUV 328 (2 %)を含有しています。
また、破壊限界が84 KN/m、耐熱性が-20 → +70℃で、屋内外での使用に優れています。
視認性が高い黒色ストライプ模様の黄色いボラードです。
特長と利点:. 柔軟性に優れた保護ボラード 破壊やねじれが不可能 ポリウレタン製 含有添加剤: UV 328 (2 %) スチール製ベースプレートで地面に固定 耐腐食性 破壊限界: 84 KN/m 使用温度範囲: -20 → +70℃屋内外で使用可能 高い視認性 食品業界内で有用. 寸法:. 高さ: 1000 mm 直径: 270 mm 重量: 10.5 kg スチール製プレートの寸法: 400 x 400 mm

仕様
保護形状 = ポスト / カラム
材質 = ポリウレタン
色 = 黒、 黄
高さ = 1000 mm
幅 = 430mm
直径 = 270mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする