画像準備中

RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09480619 品番125-3105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。
このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。
この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。
特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。
最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。
どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。
たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。
左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。
一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます

仕様
切断タイプ = ケーブルカッター
材料カット = アルミ線、 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 170 mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
最大切断能力 = 10mm
切削能力 銅線 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする