RS Pro ラチェット交換キットです. RS Pro ラチェット交換キット製品をご紹介します。この修理キットは、一般的に高価なラチェット全体を交換するのではなく、故障した場合にラチェットとベアリング部品を交換する場合に最適です。このラチェット修理キットシリーズは使いやすく、ラチェットを専門的な規格に修理することができます。修理を実施する前に、同じ高品質の性能と機能を実現しています。このような更新キットは、最も必要な時期がわからないため、工具箱にスペアとして収納するのに不可欠なソケットアクセサリです。. 特長と利点:. メカニズム内の爪またはスプリントが損傷しているラチェットの修理に最適 自動車のメンテナンスや一般的な整備士の修理作業、又は家庭で使用されるリコンディショニングラチェットに最適 再調整を成功させるために必要なすべてのコンポーネントが含まれます このキットを使用すると、作業中や作業台から離れているときにラチェット機構を修理できるので、便利でポータブルなキットになります 費用対効果が高く、取り付けが簡単なため、新しいラチェットを購入するコストを節約できます。これは多くの場合、より高価です このラチェット修理キットには、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 種類のサイズが用意されています. 用途:. ラチェットは、ボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりするときにトルクを増大させるのに最適で、次のようなさまざまな用途で使用されます。 メカニック 自動車 DIY 電気製品 建設. ラチェット機構を交換する必要があるかどうかを確認する方法を教えてください。. 塵や水の侵入によりラチェット機構が詰まったり、錆びたり、方向を切り替えることができない場合は、取り外しするだけで修理でき、優れたクリーニングと再グリーシングを実現します。 メカニズムを効果的にクリーニングするには、ブレーキやクラッチクリーナーを使用することができます。また、ホイールベアリンググリースを再グリースするには、RSアイテムのように、あらゆるホイールベアリンググリースが機能します。 134-7590 134-7590. ただし、スプリング又はプールが壊れた場合は、このようなラチェット修理キットを使用して機構を修理する必要があります。このキットには、壊れたラチェットを作業状態に戻すために必要なすべての必須部品が含まれています。. この更新キットはどのドライブサイズで動作しますか?. このラチェット交換キットでは、 種類のドライブサイズを用意しています。 1/4 インチスクエアドライブ ; 125-3112 125-3112 3/8 インチスクエアドライブ ; 125-3113 125-3113 1/2 インチスクエアドライブ