画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09480689 品番125-3556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意

仕様
最大流量 = 9L/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 9 mmホースニップル
最大使用圧力 = 850 mbar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 15 → 25W
最高液体温度 = 100℃
入力接続サイズ = 8mm
出力接続サイズ = 8mm
ウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする