高流量マイクロダイアフラムポンプ. RS Proダイアフラム給油ポンプは、非常に優れた性能を発揮し、コンパクトなサイズで高流量及び高エネルギー効率を実現します。
機械加工のCNCアルミ合金製のため、頑丈かつ軽量です。
このダイアフラム給油ポンプには、高性能と長いサービス寿命を追求してブラシレスモータが採用され、G1/4ねじ込みポートが装着されています。
特長と利点:. アダプタ取り付けが簡単なG1/8ねじポート コンパクトな寸法 ブラシレスモータ IP41等級 ノイズレベル ;20 dOB 10000時間MTBF. 用途. RS Proダイアフラムマイクロポンプは、医療機器、分析システム、ガス検出 / 監視、冷却システム、高精度流量計などのさまざまな設備で使用することができます。