画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09481766 品番126-3912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

RS Pro 円筒型 M8 ステンレススチール防振マウント、 47.2 圧縮荷重、 30 mm 径この RS Pro 防振マウントは、衝撃、ノイズ、振動にさらされる機器の寿命を延ばすために頻繁に選択されます。
コンプレッサ、モータ、制御パネルで使用できます。
低コストのノイズレジューサとショックアブソーバは簡単に修理できます。
本体はステンレススチール製で、天然ゴムでコーティングされています。
オス オスの取り付けで、ねじサイズは M8 です。
圧縮アプリケーションとせん断アプリケーションの両方で、このような円筒型マウントまたはボビンを使用できます。
RS Pro の各種ゴム製防振マウントは、耐久性と各種を取り揃えており、ノイズや振動からの絶縁が必要な多くの用途で役に立ちます。
これらの部品は、さまざまな耐荷重性を備えた幅広いサイズと、さまざまな長さの標準的なメートルねじが付属しています。
特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 20 mm のフット 黒い円筒形の脚 2 mm の圧縮偏向 47.2 の圧縮荷重 ねじサイズ M8 直径 30 mm 全高 20 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M8
直径 = 30mm
足高さ = 20mm
全体の高さ = 20mm
静的負荷容量 = 47.2kg
取り付けタイプ = ねじ込み式
金属細工 = ステンレス鋼kg
シリーズ = AV Type Amm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする