画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09482570 品番126-4275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 25mm
全体の高さ = 15mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 19.46
シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする