曜日別特売

圧力スイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09484898品番136-6271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。
変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。
空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。
RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。
特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用

仕様
最高使用圧力 = 8バール
最低使用圧力 = 0.5バール
圧力タイプ = 電気機械式
接続 = M12 x 1
最適なメディア = 圧縮空気, ガス, 空気圧
定格電圧 = 30V
接続ネジサイズ = M12 x 1
接続ネジ規格 = NPT
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP67
最小圧力設定 = 0.5バール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする