商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09484907品番136-6273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。
変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。
空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。
RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。
特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用