曜日別特売

圧力スイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09484950品番136-6277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。
ATEX認定です。
特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用

仕様
最高使用圧力 = 16バール
最低使用圧力 = 1バール
圧力タイプ = 電気機械式
接続 = M12 x 1
最適なメディア = 気体, 液体
定格電圧 = 30V
接続ネジサイズ = M12 x 1
接続ネジ規格 = NPT
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +85℃
危険区域認証 = ATEX
最小圧力設定 = 1バール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする