曜日別特売

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09487226品番136-9474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。

仕様
内径 = 25.4mm
長さ = 10m
材質 = PVC
外径 = 32mm
使用流体/用途 = 農業, 建設業, 煙霧, 危険区域, 産業用の掃除機, 海洋, 鉱業, 鉄道, 鋸屑, 木片
色 = グレー、 白
曲げ半径 = (Minimum) 25mm
補強 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする