画像準備中

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09487838 品番136-9699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RS Proプレミアムエコノミーピンセット. RS Proプレミアムエコノミーピンセット。
このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
頑丈で、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。
RS Proプレミアムエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。
特長と利点. 非磁性. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. さまざまな長さと先端のタイプを用意. 用途情報. RS Proプレミアムエコノミーピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。

仕様
モデルナンバー = 2A.SA.B
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 120 mm
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする