イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488238
品番
GR-100WJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
73×73(70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車S
偏芯(mm)
35
フォーク幅W(mm)
43
金具
鋼板製
ストッパー
回転ストッパー
最大荷重(N)
1176
取付穴径(Φmm)
10.5
金具高さH(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12×M10