GR-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488247 GR-130WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488247

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09488247 品番 GR-130WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)180 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(79×79) 取付高(mm)177 材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 偏芯(mm)40 フォーク幅W(mm)53 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 最大荷重(N)1764 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20×M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする