イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488256
品番
GR-150WJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
93×93(87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車S
偏芯(mm)
45
フォーク幅W(mm)
56
金具
鋼板製
ストッパー
回転ストッパー
最大荷重(N)
1960
取付穴径(Φmm)
11.5
金具高さH(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20×M16