GR-200WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488265 GR-200WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488265

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09488265 品番 GR-200WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)250 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)115×115(105×105) 取付高(mm)250 材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 偏芯(mm)58 フォーク幅W(mm)56 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 最大荷重(N)2450 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20×M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする