GR-250WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488274 GR-250WJS プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 09488274

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09488274 品番 GR-250WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)340 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 偏芯(mm)71 フォーク幅W(mm)90 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 最大荷重(N)3332 取付穴径(Φmm)14 金具高さH(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)25/M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする