オーロラ
オーロラの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
オーロラの ディスプレイ/モニター付属品
天吊/壁面金具・スタンド用オプション STB収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09489306
品番
STB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ディスプレイ用天吊金具、壁面金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。鍵付。
用途
周辺機器などの収納に
付属品
機器保持用マジックベルト
質量(kg)
3.5
色
メタリックファイングレー
最大積載荷重(kg)
10
対応機種
ハンガー:FH-10・FH-20・FH-20SK・FH-30・APHシリーズ、スタンド:APSシリーズ・APLS-V60・FVSシリーズ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×80×300
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※設置する金具との対応をご確認下さい。
※収納する機器等のサイズをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません