FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875

 

FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875 FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875 FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875 FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875 FVS-52 スタンド 大型ディスプレイ用 オーロラ 09489875

スタンド 大型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09489875 品番FVS-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全性と組み立てやすさを第一に考えた、VESA規格対応のポピュラースタンド。

用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)27 メタリックファイングレー 積載荷重(kg)ディスプレイ:〜50、棚板:〜15 取付寸法(mm)W:200/300/400/500×H:〜420 傾斜角度(°)0〜5 対応インチサイズ〜60インチ 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
関連資料:寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする