PDC-V1400 スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490399

 

PDC-V1400 スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490399 PDC-V1400 スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490399 PDC-V1400 スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490399 PDC-V1400 スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490399

スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490399 品番PDC-V1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セキュリティーに優れた鍵付きキャビネット。
スタイリッシュなデザインとEIA機器収納機能が充実。

対応インチサイズ〜60インチ 積載荷重(kg)〜40 用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)64 メタリックダークグレー 取付寸法(mm)W:200/300/400/500×H:〜420 傾斜角度(°)0〜5
関連資料:寸法図 取扱説明書:(48.6MB)
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする