PW-V1400 木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490417

 

PW-V1400 木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490417 PW-V1400 木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490417 PW-V1400 木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用 オーロラ 09490417

木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490417 品番PW-V1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メタリックの外観が高級感を演出。
機器収納用途に便利です。

対応インチサイズ〜60インチ 積載荷重(kg)〜45 用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品中間棚2枚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)58.9 メタリックダークグレー 取付寸法(mm)W:200/300/400/500×H:〜420 傾斜角度(°)0〜5
関連資料:寸法図 取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする