ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
カムロック 違い
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09490566
品番
L-9-1-KD
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
鍵
鍵違いNo.1060091401
材質
黄銅(Bs)
付属品
鍵×2本
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)10.5
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
鍵違い数
約10000通り
用途
ダストボックス、収納扉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。