L-181-KD ダイカストT 型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490758 L-181-KD ダイカストT 型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490758 L-181-KD ダイカストT 型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490758 L-181-KD ダイカストT 型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490758

ダイカストT 型カムロック 鍵違い

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09490758 品番L-181-KD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。
防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。

用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)7 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061811100
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません
※鍵違い数:50通りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする