TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 真空計
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09491465
品番
BL-AT3/8G 75×-0.1MPa(簡易防滴形)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
接続ねじ
3/8G(PF)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
最小目盛(MPa)
0.005
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.