ストレート形締付け継手 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1個)注文コード09491907品番144-2703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。
これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。
これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。
[特長]
・低圧用途
・真空ラインの保護とメンテナンス
・入力及び出力空気圧制御
・低動作圧力条件下の空圧用途に最適
[仕様]
・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)・
・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg・
・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃

用途
・空圧低圧用途
・エアコンプレッサ
・エアライン
仕様
インレット接続タイプ = ネジ
チューブアウトレットの接続 = 8mm
ネジインレットジェンダー = オス
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
動作温度 Max = +60℃
ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする