テープフッカー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード09492054 品番ETH-W-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 幅(mm)(フック)130 質量(g)45 ベルト長さ(mm)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09492036
2025-09-05
用途:
Diy作業
製造業

ビニールテープや絶縁テープなどのホルダーとして、腰袋に引っ掛けて使っています。カラビナ付きなのでホルダーごと外すのも簡単ですし、しっかりホールドしてくれるのにテープだけを外すのも簡単に出来るので気に入っています。テープを複数個まとめてホルダーにセットする事も可能です。

対象商品:
09492036
2025-11-26
用途:
絶縁作業
ゼット・セキュリティ九州 様 (建設業・工事業)

小さいサイズだといつのまにかビニールテープが無くなってます。脱落防止にゴムを先っぽにつけました。大きいサイズに買い直すかどうか迷ってます。

対象商品:
09492045
2021-09-14
用途:
電源コードの固定

絶縁テープの持ち歩きに使用しています。以前は針金で代用していましたが、この専用商品を見つけて良かったです。簡単な構造ですがテープが落ちそうで落ちないようになっており優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
09492079
2021-05-17
用途:
電工作業時

最初は小サイズを購入しようとしましたが口コミで抜けやすいとあった為、”大は小を兼ねる”とワイドを購入しました。絶縁テープを腰ベルトにぶら下げられ、取り外したい時に簡単に取り外せる為、とても便利です。見た目もかっこいいので色は赤で正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09492045
2020-08-13
用途:
電工作業時のビニールテープ保持として。
製造業

色分けの複数色のビニールテープを保持するために購入。5色くらい持っているので、このくらいでちょうどいいです。

対象商品:
09492027
2020-04-10
用途:
電気系の保全作業
個人のお客様

チェーン製などでなく、軽くて使い良いです。 VAなどで自分で作る場合もありましたが安価で見た目もよい

対象商品:
09492027
2020-03-10
用途:
ガラスフィルム施工時
warehouse 様

長さも丁度良くて使いやすい。
壊れたらリピートします。

対象商品:
09492027
2020-04-07
用途:
一般保全整備
個人のお客様

ビル設備の管理業であるが、電気不具合の時にテープ等の小物を持たずに現場へ行くことがあり、安全面で不安に感じておりました。
通常現場にて要する色のビニルテープをセットして工具置き場においておくことで、工具と同時に持参する習慣に役立っている。
また類似のものを汎用チェーンなど使用して製作すると製品より高額にもなるので経済的でもある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする