画像準備中

RS PRO 六角レンチ Metric T形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09492905 品番144-7565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

T型ハンドルにより、レンチの両端を効果的に使用可能 短い方の端に標準の六角ヘッド、長い方の端に最大30 °の角度で差し込むことが可能な球状六角ヘッドを装備。
狭い場所で使用するのに最適 市販されているすべての六角穴付ねじと互換 Hex-Plusは、固着したねじを取り外したり緩めるのに非常に効果的で、最大20 %大きいトルクをかけることが可能

仕様
製品タイプ = 六角キーセット
インチまたはメートル = Metric
個数 = 6
六角レンチ寸法 = 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm
形状 = T形
チップタイプ = Hexagon
ショート/ロングアーム = ロング
材質 = クロームバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする