RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro リバーシブルラチェットスパナのシリーズをご紹介します。
RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。
各工具には、一般的なサイズに対応するデュアルエンドラチェットスプリングスパナが付いており、幅広い用途に使用できます。
この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。
コンパクトなリングスパナセットを使用すると、全体的なコンパクトな表面ボックスエンドを犠牲にすることなく操作できます。
72 歯で、留め具を移動するのにわずか 5 本必要ですが、通常のレンチでは 30 種のスイープスペースが必要です。
3 つの工具セットは、ハンドプラスチックウォレット入りで提供されます。
特長と利点 .幅広い用途で汎用性を発揮する Duel エンドラチェットリングスパナ .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱可能 .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます 自動車のエンジン及び狭い場所での作業用に特別に設計 熱処理クロムバナジウムスチール製で高強度 高度なめっき処理によりレンチの腐食を防止 テスト済みの優れた耐久性 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。
一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。
これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。
配管 自動車の修理及びメンテナンス 工学 機械作業 スパナの材質 リバーシブルラチェットスパナはクロムバナジウム製です。
クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。
また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート