水平くんプラス

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09493138 品番 SU-BY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥365 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!

用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様ストラップ付 寸法(mm)16×20.5×60.5 黒/黄 質量(g)12 感度(mm/m)0.57=0.0328° 精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09493138
2023-05-27
用途:
設置工事

簡易的な使い方であれば問題ありませんが精密さを求めるならお勧めしません。
値段の割にはしっかりした作りだと思います。

対象商品:
09493129
2022-10-26
用途:
携帯

携帯するのに丁度良いと思います。
作業するときには長い水準器を準備して行きますが、
そんな予定ではないときに水平垂直がちょっと気になる時が意外とあるので
常に携帯出来て、青色だと携帯時に目立たないので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09493129
2021-11-13
用途:
アームで頻繁に移動するモニターの水平をとるために

チェーン接合部をのこぎりでおとし、ちいさな水平器として、パソコン作業用のモニターの目立たない位置に強力両面テープで取り付けて使用しています。
大型なうえに、作業でモニターの位置を頻繁に動かしますので、水平がとれているかその都度あわせるのに面倒を感じていました。これをつけてから、すみやかに水平が合わせられるようになり、気持ちよいです。色も青で目立ちにくく違和感がありません。

対象商品:
09493138
2020-11-19
用途:
マグネット棒に張り付け 掲示物用に使用
卸売・小売業

本来の使用方法ではないかもしれませんが、マグネット付きができるとうれしいです

対象商品:
09493165
2020-05-17
用途:
壁に掲示するときに水平をとる。

掲示板、掲示用広報紙など、水平に張るのに楽になった。

対象商品:
09493138
2019-04-05
用途:
機械の調整

コンパクトですが割と精度も良く使い易いですがボールチェーンの位置が悪いので改善希望。

対象商品:
09493138
2019-03-09
用途:
機械の調整作業

小さくてもしっかりしていて大変便利なのですがボールチェーンを取り付けたままだと巾が広いものに使えず、ボールチェーンを取り外す必要が有るのが★四つの理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする