アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
スマートレベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09493269
品番
SL-85MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高精度!高品質!マグネット付!
寸法(mm)
85
色
ブルー
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.6=0.033°
精度(mm/m)
±1.74=±0.1°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応