画像準備中

RS PRO ホースクリップ 11 → 16mm 9.5mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09493289 品番145-0265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 11 → 16 mm 内径このホース / Jubilee クリップを使用すれば、小径のパイプ、タップ、又は類似のコンポーネントに、柔らかいホース Flexible Ducting を取り付けることができます。
マイナスドライバに使用するマイナスワームねじヘッドと、スパナで最後に締め付けるための六角レンチを備えています。
無孔バンドの幅は 9.5 mm で、直径 11 → 16 mm のホースに使用できます。
クリップの滑らかな下面表面は、バンドの縁を丸め、バンドに穴を開けずに正確に成形することで、ホースの外壁を保護します。
RS Pro 製品に属しており、厳しい品質及び安全基準を満たしています。
耐腐食性タイプ A2 304 グレードステンレススチール製です。
このクリップは、英国規格 5315 : 1991 に従って高品質の汎用ホースクランプの認定を取得しています。
このホース / Jubilee クリップを使用すると、農業 / 産業産業産業でホースを接続できます。
特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブおよびマイナス六角ネジヘッド .最小内径 11 mm .最大内径は 16 mm です .バンド幅 9.5 mm . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクランプ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
内径 = 11 → 16mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 11mm
最大内径 = 16mm
バンド幅 = 9.5mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする