※斜め前

KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707 KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707 KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707 KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707 KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707 KP-S11059 I2C対応カラーセンサー基板 共立プロダクツ 09493707

I2C対応カラーセンサー基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493707 品番KP-S11059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

浜松ホトニクス社のカラーセンサー「S11059」を使用した色識別ユニットです。
入射光だけではなく、反射光も検出しやすいように、細長い基板の先端にカラーセンサーを実装しています。
マイコンやArduino等との接続が容易なI2Cに対応、検出結果は16bitのデジタル値で得られます。

インターフェースI2Cコンパチ(2線式) センサー寸法(mm)約3×4.2×1.3 仕様赤/緑/青/赤外の連続測光、各色16bitデジタル出力、センサーエリア:0.54×1.1mm、赤外カットフィルター、広いダイナミックレンジ(ローゲイン:1〜10klx)、2ステップの感度スイッチ付(感度比:1対10)、専用ケーブル付 消費電流75μA(typ.) 電源電圧(V)2.25〜3.63
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする