PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899

PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899
PA23TWK-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493899

PAパネルスタンド(TW脚シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台寸法(幅W×厚さ)(mm)400~800×30注文コード09493899品番PA23TWK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

タイプ片面/TW脚材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)対応A1/B1/A0/B0材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上寸法(幅W×厚さ)(mm)400~800×30シルバーパネルサイズ(mm)(外寸)333×456使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※B0サイズ対応
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする