画像準備中

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493901 品番146-1807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

RS PRO 9

仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 20mm
パネルカットアウト = 17.2 x 14.2mm
パネルカットアウト長さ = 17.2mm
パネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする